SIEMENS - SIE8GM21004BB60 ALPHA BOX H1000 B600 P250+P.MONT.+P.TRAS - 8GM21004BB60
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1000 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869558486
Artikelnummer
SIE8GM21004BB60
Herstellernummer
8GM21004BB60
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


