Startseite

SIEMENS - SIE8MF10063BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 2000X1000X600 - 8MF10063BS4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8MF10063BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 2000X1000X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869493428

Artikelnummer

SIE8MF10063BS4

Herstellernummer

8MF10063BS4

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

ja

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

SIVACON, involucro del quadro elettrico , secondo IEC 62208, IP40, A: 2000 mm, L: 1000 mm, P: 600 mm Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali. Completamente premontati, adattati alle esigenze o sviluppati in modo interamente personalizzato, gli armadi di sistema supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici. La struttura costituisce la base del sistema modulare SIVACON 8MF1 ed è disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2 000 elementi singoli. Per applicazioni standard sono disponibili armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF1 sono inoltre, in conformità a IEC 61439, testati riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, agli urti nonché riguardo al grado di protezione dei rivestimenti, allintegrità del collegamento del conduttore di protezione e alla capacità di dispersione della potenza dissipata. Con il software SIMARIS therm è possibile calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore di quadri elettrici - molto facilmente specificando la temperatura ambiente e gli apparecchi presenti nellarmadio di sistema. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità. 3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.