SIEMENS - SIE8MR21307A SCALDIGLIA UL 110-250V,75W - 8MR21307A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 75 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...240 V
Mit Gebläse - nein
Betriebsspannung bei DC - 120...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4019169672719
Artikelnummer
SIE8MR21307A
Herstellernummer
8MR21307A
Hersteller
SIE
Bemessungsleistung:
75 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Gebläse:
nein
Betriebsspannung bei DC:
120...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120...240 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1


