Startseite

SIEMENS - SIE8MR21310A SCALD SEMICOND120-250V, 100W - 8MR21310A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8MR21310A SCALD SEMICOND120-250V, 100W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...240 V

  • Mit Gebläse - nein

  • Betriebsspannung bei DC - 120...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169675048

Artikelnummer

SIE8MR21310A

Herstellernummer

8MR21310A

Hersteller

SIE

Bemessungsleistung:

100 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

120...240 V

Mit Gebläse:

nein

Betriebsspannung bei DC:

120...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

120...240 V

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

120 ... 240 V, 100 W, CS060, 06010.0-00 Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.