SIEMENS - SIE8MR21400B SOFFIANTE CON VENTOLA,230VAC,100W - 8MR21400B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Gebläse - ja
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169672733
Artikelnummer
SIE8MR21400B
Herstellernummer
8MR21400B
Hersteller
SIE
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Gebläse:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
80 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1