Startseite

SIEMENS - SIE8MR21701A TERMOSTATO MECCANICO +5+60GC - 8MR21701A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8MR21701A TERMOSTATO MECCANICO +5+60GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Einstellbereich Temperatur - 5...60 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169672900

Artikelnummer

SIE8MR21701A

Herstellernummer

8MR21701A

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Einstellbereich Temperatur:

5...60 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Mit Digital-Anzeige:

nein

termostato mecc. contatto CO 10 ... 60 °C Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.