Startseite

SIEMENS - SIE8MR21701B TERMOSTATO MECCANICO -20+30GC - 8MR21701B

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8MR21701B TERMOSTATO MECCANICO -20+30GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Einstellbereich Temperatur - -20...35 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169672917

Artikelnummer

SIE8MR21701B

Herstellernummer

8MR21701B

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Einstellbereich Temperatur:

-20...35 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Mit Digital-Anzeige:

nein

termostato meccanico contatto CO-20 ... 30 °C FZK011 Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.