SIEMENS - SIE8MR21701C IGROSTATO MECCANICO - 8MR21701C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 5 A
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4019169672948
Artikelnummer
SIE8MR21701C
Herstellernummer
8MR21701C
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
5 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Montageart:
sonstige
igrostato meccanico 35 ... 95% RF, 5 A AC 250 V MFR012 01220.0-00 Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.


