Startseite

SIEMENS - SIE8MR22001B LAMPADA LED 100-240V AC FISS. A VITE - 8MR22001B

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8MR22001B LAMPADA LED 100-240V AC FISS. A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Länge - 351 mm

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869475523

Artikelnummer

SIE8MR22001B

Herstellernummer

8MR22001B

Hersteller

SIE

Lampenleistung:

5 W

Leuchtmittel:

sonstige

Länge:

351 mm

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

lampada LED AC 100-240 V, interruttore ON/OFF fissaggio a vite Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.