Startseite

SIEMENS - SIE8MR22101B CAVO ALIM 2X1,5MM2 LAMP. LED AC - 8MR22101B

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8MR22101B CAVO ALIM 2X1,5MM2 LAMP. LED AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869475592

Artikelnummer

SIE8MR22101B

Herstellernummer

8MR22101B

Hersteller

SIE

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

accessori lampada LED 025 cavo di collegamento AC 2x 1,5 mm2 con presa, VD Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.