Startseite

SIEMENS - SIE8MR63235DL40 VENT DA TETTO,405M3,345X265MM115V,IP44 - 8MR63235DL40

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8MR63235DL40 VENT DA TETTO,405M3,345X265MM115V,IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 405 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 340 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948186091

Artikelnummer

SIE8MR63235DL40

Herstellernummer

8MR63235DL40

Hersteller

SIE

Volumenstrom, freiblasend:

405 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

340 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

420 mm

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

108 mm

Bemessungsleistung:

40 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

ventilatore per lato superiore, sfinestratura: L: 345 mm, A: 265 mm, RAL 7035, IP44, flusso di aria: 405 m3/h Ue AC: 230 V Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.