SIEMENS - SIE8MR63235DL42 VENT DA TETTO,690M3,345X265MM115V,IP44 - 8MR63235DL42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 690.12 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 340 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
4042948186114
Artikelnummer
SIE8MR63235DL42
Herstellernummer
8MR63235DL42
Hersteller
SIE
Volumenstrom, freiblasend:
690.12 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
340 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
420 mm
Schutzart (IP):
IP44
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
108 mm
Bemessungsleistung:
110 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein


