SIEMENS - SIE8MR64022LV41 VENT FILTRO,250M3,223X223,24VDC,IP54 - 8MR64022LV41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 249.84 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 250 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948185582
Artikelnummer
SIE8MR64022LV41
Herstellernummer
8MR64022LV41
Hersteller
SIE
Volumenstrom, freiblasend:
249.84 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
250 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
126 mm
Bemessungsleistung:
16 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7032


