Startseite

SIEMENS - SIE8MR64115LV10 VENT FILTRO,25M3,92X92,115V,IP54 - 8MR64115LV10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8MR64115LV10 VENT FILTRO,25M3,92X92,115V,IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 24.84 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 105 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948185476

Artikelnummer

SIE8MR64115LV10

Herstellernummer

8MR64115LV10

Hersteller

SIE

Volumenstrom, freiblasend:

24.84 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

105 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

105 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

59.5 mm

Bemessungsleistung:

12 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

ventilatore con filtro, Apertura: B: 92 mm, H: 92 mm, RAL 7035, IP54, flusso di aria: 25 m3/h, Ue AC: 115 V, con cavo di collegamento 0,5 m, Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensao danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.