SIEMENS - SIE8MR64235LV10 VENT FILTRO,25M3,92X92,230V,IP54 - 8MR64235LV10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 24.84 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 105 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
4042948185490
Artikelnummer
SIE8MR64235LV10
Herstellernummer
8MR64235LV10
Hersteller
SIE
Volumenstrom, freiblasend:
24.84 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
105 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
105 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
59.5 mm
Bemessungsleistung:
12 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035


