SIEMENS - SIE8MR65235LV41 VENT FILTRO,160M3,223X223,230V,IP55 - 8MR65235LV41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 249.84 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
4042948185834
Artikelnummer
SIE8MR65235LV41
Herstellernummer
8MR65235LV41
Hersteller
SIE
Volumenstrom, freiblasend:
249.84 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP55
Betriebsspannung bei DC:
-99999...0 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
126 mm
Bemessungsleistung:
45 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035


