Startseite

SIEMENS - SIE8MR65235LV60 VENT FILTRO,531M3,292X292,230V,IP55 - 8MR65235LV60

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8MR65235LV60 VENT FILTRO,531M3,292X292,230V,IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 531 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 323 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948185858

Artikelnummer

SIE8MR65235LV60

Herstellernummer

8MR65235LV60

Hersteller

SIE

Volumenstrom, freiblasend:

531 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

323 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

323 mm

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

154 mm

Bemessungsleistung:

64 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

ventilatore con filtro, Apertura: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP55, flusso di aria: 531 m3/h Ue AC: 230 V Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.