SIEMENS - SIE8PQ20206BA38 COPERT.3VA20 21 22/ORIZ/FI,RIM/H200/W600 - 8PQ20206BA38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869560038
Artikelnummer
SIE8PQ20206BA38
Herstellernummer
8PQ20206BA38
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
10 mm
mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A), a 3 o 4 poli, installazione fissa, zoccolo da innesto, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: senza, A: 200mm, La: 600mm


