SIEMENS - SIE8PQ20208BA20 COPERTURA 3VA12/ORIZ/FI,RIM/H200/W800 - 8PQ20208BA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869560113
Artikelnummer
SIE8PQ20208BA20
Herstellernummer
8PQ20208BA20
Hersteller
SIE
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
10 mm
mostrina copriforo 3VA12 (250A), a 3 o 4 poli, installazione fissa, tecnica ad innesto, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: con; A: 200mm, La: 800mm


