Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20306BA01 COPERTURA CIECA H300/W600 - 8PQ20306BA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20306BA01 COPERTURA CIECA H300/W600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948166710

Artikelnummer

SIE8PQ20306BA01

Herstellernummer

8PQ20306BA01

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

10 mm

copertura A: 300mm, La: 600mm