SIEMENS - SIE8PQ20306BA04 COPERTURA 3KL/A713/3,4P/ORIZZ/A300/L600 - 8PQ20306BA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948173824
Artikelnummer
SIE8PQ20306BA04
Herstellernummer
8PQ20306BA04
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
copertura 3KL713, 3KA713, a 3 o 4 poli, A: 300mm La: 600mm


