Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20406BA26 COPERTURA 3V12/VERT/FI,RIM,8US/H400/W600 - 8PQ20406BA26

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20406BA26 COPERTURA 3V12/VERT/FI,RIM,8US/H400/W600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869560380

Artikelnummer

SIE8PQ20406BA26

Herstellernummer

8PQ20406BA26

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

10 mm

mostrina copriforo 3VA12 (250A), a 3 o 4 poli, installazione fissa, tecnica ad innesto, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: senza, A: 400mm, La: 600mm