Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20408BA24 COPERTURA 3VA12/VER/4P/FT,RIM/H400/W800 - 8PQ20408BA24

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20408BA24 COPERTURA 3VA12/VER/4P/FT,RIM/H400/W800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Tiefe - 10 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869560403

Artikelnummer

SIE8PQ20408BA24

Herstellernummer

8PQ20408BA24

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Höhe:

400 mm

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

10 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

mostrina copriforo 3VA12 (250A), a 4 poli, installazione fissa, tecnica ad innesto, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: senza, A: 400mm, La: 800mm