SIEMENS - SIE8PQ20456BA14 COP.3VA23 24/VERT/4P/FI,RIM/H450/W600 - 8PQ20456BA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 450 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 10 mm
Einbauort - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869560465
Artikelnummer
SIE8PQ20456BA14
Herstellernummer
8PQ20456BA14
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
10 mm
Einbauort:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, installazione fissa, zoccolo da innesto, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale comando a motore, RCD: senza, A: 450mm, La: 600mm


