Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20458BA14 COP.3VA23 24/VERT/4P/FI,RIM/H450/W800 - 8PQ20458BA14

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20458BA14 COP.3VA23 24/VERT/4P/FI,RIM/H450/W800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 450 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Tiefe - 10 mm

  • Einbauort - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869560526

Artikelnummer

SIE8PQ20458BA14

Herstellernummer

8PQ20458BA14

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Höhe:

450 mm

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

10 mm

Einbauort:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, installazione fissa, tecnica ad innesto, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: senza, A: 450mm, La: 800mm