SIEMENS - SIE8PQ20556BA01 COPERTURA H550/L600 - 8PQ20556BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blende
Breite - 600 mm
Höhe - 550 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948171165
Artikelnummer
SIE8PQ20556BA01
Herstellernummer
8PQ20556BA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Blende
Breite:
600 mm
Höhe:
550 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
10 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
copertura A: 550mm, La: 600mm


