Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20556BA05 COPERTURA 3WL11,12/3P/A550/L600 - 8PQ20556BA05

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20556BA05 COPERTURA 3WL11,12/3P/A550/L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 550 mm

  • Tiefe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948171882

Artikelnummer

SIE8PQ20556BA05

Herstellernummer

8PQ20556BA05

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

550 mm

Tiefe:

10 mm

copertura 3WA grandezza costruttiva 1, a 3 poli, A: 550mm, La: 600mm