SIEMENS - SIE8PQ20658BA01 COPERTURA H650/L800 - 8PQ20658BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blende
Breite - 800 mm
Höhe - 650 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948171219
Artikelnummer
SIE8PQ20658BA01
Herstellernummer
8PQ20658BA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Höhe:
650 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
10 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
copertura A: 650mm, La: 800mm


