SIEMENS - SIE8PQ21972BA15 COPERTURA ESTERNA IP4X/A1975/L200 - 8PQ21972BA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
4042948171110
Artikelnummer
SIE8PQ21972BA15
Herstellernummer
8PQ21972BA15
Hersteller
SIE
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
200 mm
Höhe:
1975 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
copertura IP40, A: 2000mm, La: 200mm


