Startseite

SIEMENS - SIE8PQ21978BA10 PORTA TRASPAR./H1975/B800/IP55/D-MAPPA - 8PQ21978BA10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ21978BA10 PORTA TRASPAR./H1975/B800/IP55/D-MAPPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP31

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948163900

Artikelnummer

SIE8PQ21978BA10

Herstellernummer

8PQ21978BA10

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP31

Breite:

800 mm

Höhe:

1975 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

2

porta in vetro Giugiaro IP55, La: 800mm chiusura: doppia mappa, cerniera: a sinistra Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo. Esso consente di realizzare una distribuzione dellenergia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A. Grazie alla struttura modulare del sistemaè possibile adattarlo in modo flessibile a quasi tutte le esigenze. Diverse tecniche dinstallazione, compatibili con i componenti mediante molteplici accessori, si adattano perfettamente alla varietà di requisiti della distribuzione dellenergia. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia SIVACON e dei quadri di distribuzione per linstallazione ALPHA UNIVERSAL. I quadri di distribuzione dellenergia SIVACON di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dellofferta come pure della documentazione dellimpianto. 2. Durante lesercizio un sistema di ventilazione efficiente, appositamente studiato per i componenti, impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura così una disponibilità costante dellimpianto. 3. La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard. 4. La struttura del quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 semplifica il collegamento e linstallazione degli apparecchi.5. Grazie a portapparecchi regolabili in profondità si hanno moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti, vedi ad. es. la scelta del meccanismo di comando e il tipo di montaggio degli apparecchi di manovra. 6. Grazie al concetto di produzione flessibile dei quadri di distribuzione SIVACON S4 certificato secondo ISO 9001 si possono realizzare soluzioni premontate in diverse varianti costruttive (secondo necessità con o senza elementi strutturali in rame) fornibili in tempo assai breve.