SIEMENS - SIE8PQ23006BA22 CHIUSURA BASE CON INGR.CAVI IP4X/B350 - 8PQ23006BA22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - -99999 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - -99999 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948180259
Artikelnummer
SIE8PQ23006BA22
Herstellernummer
8PQ23006BA22
Hersteller
SIE
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
-99999 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
-99999 mm
Rastermaß:
-99999 mm
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
chiusura di base con ingresso cavi IP40, La: 350mm, P: 600mm


