SIEMENS - SIE8PQ23026BA01 TETTO CHIUSO/B1200/P600/IP55 - 8PQ23026BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - -99999 mm
Werkstoff - Stahl
Rastermaß - -99999 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948168325
Artikelnummer
SIE8PQ23026BA01
Herstellernummer
8PQ23026BA01
Hersteller
SIE
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
-99999 mm
Werkstoff:
Stahl
Rastermaß:
-99999 mm
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
lamiera di copertura IP55, La: 1200mm, P: 600mm


