Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23064BA06 CHIUS.BASE PA.VA./B600,400/P400,600/IP40 - 8PQ23064BA06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ23064BA06 CHIUS.BASE PA.VA./B600,400/P400,600/IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 25.5 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948162422

Artikelnummer

SIE8PQ23064BA06

Herstellernummer

8PQ23064BA06

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

400 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

chiusura di base con ingresso cavi IP40, La: 600mm, P: 400mm