Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23068BA01 TETTO CHIUSO/B600/P800/IP55 - 8PQ23068BA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ23068BA01 TETTO CHIUSO/B600/P800/IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948161371

Artikelnummer

SIE8PQ23068BA01

Herstellernummer

8PQ23068BA01

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

lamiera di copertura IP55, La: 600mm, P: 800mm