SIEMENS - SIE8PQ23068BA02 TETTO ALETTATO/B600/P800/IP40 - 8PQ23068BA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - -99999 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - -99999 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948161463
Artikelnummer
SIE8PQ23068BA02
Herstellernummer
8PQ23068BA02
Hersteller
SIE
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
-99999 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
-99999 mm
Rastermaß:
-99999 mm
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
lamiera di copertura IP40, La: 600mm, P: 800mm


