SIEMENS - SIE8PQ23084BA05 CHIUSURA BASE CIECA/B800/P400/IP55 - 8PQ23084BA05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - -99999 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - -99999 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948162217
Artikelnummer
SIE8PQ23084BA05
Herstellernummer
8PQ23084BA05
Hersteller
SIE
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
-99999 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
-99999 mm
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
chiusura di base IP55, La: 800mm, P: 400mm


