SIEMENS - SIE8PQ23084BA06 CHIUSURA BASE PASS.VAR./B800/P400/IP40 - 8PQ23084BA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 25.5 mm
Tiefe - 400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948162446
Artikelnummer
SIE8PQ23084BA06
Herstellernummer
8PQ23084BA06
Hersteller
SIE
Breite:
800 mm
Höhe:
25.5 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
chiusura di base con ingresso cavi IP40, La: 800mm, P: 400mm


