Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23086BA01 TOP PLATE IP55/W800/D600 - 8PQ23086BA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ23086BA01 TOP PLATE IP55/W800/D600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948161395

Artikelnummer

SIE8PQ23086BA01

Herstellernummer

8PQ23086BA01

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

lamiera di copertura IP55, La: 800mm, P: 600mm