Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23086BA06 CHIUSURA BASE PASS.VAR./B800/P600/IP40 - 8PQ23086BA06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ23086BA06 CHIUSURA BASE PASS.VAR./B800/P600/IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - -99999 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - -99999 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948162453

Artikelnummer

SIE8PQ23086BA06

Herstellernummer

8PQ23086BA06

Hersteller

SIE

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

-99999 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

-99999 mm

Rastermaß:

-99999 mm

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

chiusura di base con ingresso cavi IP40, La: 800mm, P: 600mm