Startseite

SIEMENS - SIE8PQ24204BA01 PARETE POSTERIORE H2000/B400/IP55 - 8PQ24204BA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ24204BA01 PARETE POSTERIORE H2000/B400/IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948160824

Artikelnummer

SIE8PQ24204BA01

Herstellernummer

8PQ24204BA01

Hersteller

SIE

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

pannello posteriore IP55, La: 400mm Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo. Esso consente di realizzare una distribuzione dellenergia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A. Grazie alla struttura modulare del sistema è possibile adattarlo in modo flessibile a quasitutte le esigenze. Diverse tecniche dinstallazione, compatibili con i componenti mediante molteplici accessori, si adattano perfettamente alla varietà di requisiti della distribuzione dellenergia. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia SIVACON e dei quadri di distribuzione per linstallazione ALPHA UNIVERSAL. I quadri di distribuzione dellenergia SIVACON di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dellofferta come pure della documentazione dellimpianto. 2. Durante lesercizio un sistema di ventilazione efficiente, appositamente studiato per i componenti, impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura così una disponibilità costante dellimpianto. 3. La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard. 4. La struttura del quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 semplifica il collegamento e linstallazione degli apparecchi. 5. Grazie a portapparecchi regolabili in profondità si hanno moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti, vedi ad. es. la scelta del meccanismo di comando e il tipo di montaggio degli apparecchi di manovra. 6. Grazie al concetto di produzione flessibile dei quadri di distribuzione SIVACON S4 certificato secondo ISO 9001 si possono realizzare soluzioni premontate in diverse varianti costruttive (secondo necessità con o senza elementi strutturali in rame) fornibili in tempo assai breve.