Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA32 PIASTRONE PER ELETTROTECNICA B400/H1800 - 8PQ30000BA32

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ30000BA32 PIASTRONE PER ELETTROTECNICA B400/H1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 1900 mm

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948162651

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA32

Herstellernummer

8PQ30000BA32

Hersteller

SIE

Höhe:

1900 mm

Breite:

400 mm

piastra di montaggio A: 1900mm, La: 400mm