Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA33 PIASTRONE PER ELETTROTECNICA B400/H1600 - 8PQ30000BA33

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ30000BA33 PIASTRONE PER ELETTROTECNICA B400/H1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 1600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948162682

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA33

Herstellernummer

8PQ30000BA33

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

400 mm

Höhe:

1600 mm

piastra di montaggio A: 1600mm La: 400mm