Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA34 PIASTRONE PER ELETTROTECNICA B600/H1800 - 8PQ30000BA34

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ30000BA34 PIASTRONE PER ELETTROTECNICA B600/H1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 1900 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948162668

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA34

Herstellernummer

8PQ30000BA34

Hersteller

SIE

Höhe:

1900 mm

Breite:

600 mm

piastra di montaggio A: 1900mm, La: 600mm