SIEMENS - SIE8PQ30000BA35 PIASTRONE PER ELETTROTECNICA B600/H1600 - 8PQ30000BA35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1600 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948162699
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA35
Herstellernummer
8PQ30000BA35
Hersteller
SIE
Höhe:
1600 mm
Breite:
600 mm
piastra di montaggio A: 1600mm La: 600mm


