SIEMENS - SIE8PQ30000BA37 PIASTRONE PER ELETTROTECNICA B800/H1600 - 8PQ30000BA37

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 1600 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948162705
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA37
Herstellernummer
8PQ30000BA37
Hersteller
SIE
Höhe:
1600 mm
Breite:
800 mm
piastra di montaggio A: 1600mm La: 800mm


