SIEMENS - SIE8PQ30000BA53 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B600/P600 - 8PQ30000BA53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Höhe - 225 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948161821
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA53
Herstellernummer
8PQ30000BA53
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
225 mm
Breite:
600 mm
suddivisione sbarra collettrice principale, posizione di montaggio: in alto, La: 600mm, P: 600 mm


