SIEMENS - SIE8PQ30000BA54 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B800/P600 - 8PQ30000BA54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Höhe - 225 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948161845
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA54
Herstellernummer
8PQ30000BA54
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
225 mm
Breite:
800 mm
suddivisione sbarra collettrice principale, posizione di montaggio: in alto, La: 800mm, P: 600 mm


