Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA61 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B800/P800 - 8PQ30000BA61

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ30000BA61 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B800/P800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Höhe - 225 mm

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948161906

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA61

Herstellernummer

8PQ30000BA61

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Höhe:

225 mm

Breite:

800 mm

suddivisione sbarra collettrice principale, posizione di montaggio: in alto, La: 800mm, P: 800 mm