SIEMENS - SIE8PQ30000BA80 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B600/P800 - 8PQ30000BA80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Höhe - 250 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948166819
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA80
Herstellernummer
8PQ30000BA80
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
250 mm
Breite:
600 mm
suddivisione sbarra collettrice principale posteriore, La: 600mm, P: 800 mm


