SIEMENS - SIE8PQ30000BA83 GUIDA FISSAGGIO TRAV.E SEGR.H1800 (2PZ) - 8PQ30000BA83

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 42 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 40 mm
Höhe - 1800 mm
Breite - 42 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948167748
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA83
Herstellernummer
8PQ30000BA83
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
42 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
40 mm
Höhe:
1800 mm
Breite:
42 mm
base di connessione A: 1800mm


